RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859750

RACCORDO A T INTERMEDIO DI RIDUZIONE CENTRALE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859750
Rubix:170000000537928
EAN:3660338147272
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859750

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859750


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza38,1 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 24
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica4 mm
4,85 IVA esclusa
/ Unità
5,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione