00977263-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L04-00A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2L04-00A
Rubix:999180300036173
Produttore:00977263
EAN:3618036059571
00977263-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L04-00A

Riepilogo info tecniche

Connessione 14
Materialec3604;pbt;pp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00977263-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L04-00A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2L*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio a gomito

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Connessione 14
Materialec3604;pbt;pp
Lunghezza8,2 mm
Temperatura minima-5 °C
Colorebianco
Connessione 24
Temperatura massima60 °C
Codice doganale39174000
2,63 IVA esclusa
/ Unità
3,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione