END PLUG, SERIES QR1, VERSION RBS, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 10MM 2123210000

ROTEX 90

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:2123210000
Rubix:999180700023946
Produttore:2123210000
END PLUG, SERIES QR1, VERSION RBS, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 10MM 2123210000

Riepilogo info tecniche

Connessione 110
Materialepolibutilene tereftalato (pbt)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : END PLUG, SERIES QR1, VERSION RBS, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 10MM 2123210000


Le frizioni KTR ROTEX si distinguono per le dimensioni ridotte, il peso ridotto e la bassa inerzia con un'elevata trasmissione di coppia. La lavorazione precisa su tutti i lati ha un effetto positivo sulle caratteristiche di funzionamento e aumenta la durata della frizione. Garantiscono la trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti causati da un funzionamento irregolare delle macchine di potenza. Smorzamento delle vibrazioni elastiche e innesto assiale. Semplice installazione e ispezione visiva.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio2 g
Connessione 110
Materialepolibutilene tereftalato (pbt)
Lunghezza42 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica8 mm
Paese d'origineKR
Codice doganale73072980
2,57 IVA esclusa
/ Unità
3,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione