RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 883907

Raccordo dritto uguale o con riduzione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883907
Rubix:999191000050359
EAN:3660338373084
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 883907

Riepilogo info tecniche

Connessione 110
Materialeottone placcato al nichel
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 883907


Giunzioni uguali e diseguali
Per collegare 2 tubi di diametro uguale o diverso

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 110
Materialeottone placcato al nichel
Lunghezza41,5 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 28
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica10 mm
4,47 IVA esclusa
/ Unità
5,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione