186097-RACCORDO A INNESTO QS-G1/4-6

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-G1/4-6
Rubix:160000000587676
Produttore:186097
EAN:4052568039165
186097-RACCORDO A INNESTO QS-G1/4-6

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 1/4 in
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186097-RACCORDO A INNESTO QS-G1/4-6


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x60x10 mm
Peso17,69 g
Connessione 1g 1/4 in
Materialeottone nichelato
Temperatura minima-10 °C
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 1,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione