00983691-RACCORDO ISTANTANEO KQ2U04-06A

Raccordi KQ2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2U04-06A
Rubix:999180400110974
Produttore:00983691
EAN:3618036046939
00983691-RACCORDO ISTANTANEO KQ2U04-06A

Riepilogo info tecniche

Connessione 1push-in for ø 4 mm tube
Materialeottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983691-RACCORDO ISTANTANEO KQ2U04-06A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2U, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio a "Y" di riduzione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Connessione 1push-in for ø 4 mm tube
Materialeottone
Lunghezza29 mm
Temperatura minima-5 °C
Colorebianco
Connessione 2push-in for ø 6 mm tube
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
Codice doganale39174000
4,47 IVA esclusa
/ Unità
5,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione