Riferimenti
Festo:QS-10-6
Rubix:160000000581157
Produttore:130607
EAN:4052568023652

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 10 |
|---|---|
| Materiale | tereftalato di polibutilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130607-CONNETTORE A INNESTO QS-10-6
Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x18x18 mm |
|---|---|
| Peso | 11,24 g |
| Connessione 1 | 10 |
| Materiale | tereftalato di polibutilene |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Connessione 2 | 6 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Diametro esterno del tubo metrica | 10 mm |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore