RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 883938

Raccordo con riduzione agganciabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883938
Rubix:999191000050332
EAN:3660338373343
RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 883938

Riepilogo info tecniche

Connessione 110
Materialeottone nichelato. morsetto in acciaio inox: aisi 304. guarnizione: nbr 70.
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 883938


Giunto di riduzione a scatto
questo raccordo si monta in un altro raccordo istantaneo, come un singolo tubo.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 110
Materialeottone nichelato. morsetto in acciaio inox: aisi 304. guarnizione: nbr 70.
Lunghezza36,5 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 26
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
1,96 IVA esclusa
/ Unità
2,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore