PLUG CONNECTOR, SERIES QR1, VERSION RSK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 06MM 2121506000

Serie QR1-S standard

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:2121506000
Rubix:170000000532028
Produttore:2121506000
EAN:3661475850971
PLUG CONNECTOR, SERIES QR1, VERSION RSK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 06MM 2121506000

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialepolibutilentereftalato (pbt)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PLUG CONNECTOR, SERIES QR1, VERSION RSK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 06MM 2121506000


Raccordi ad innesto, Serie QR1-S standard
QR1-S-RSK-DA06

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialepolibutilentereftalato (pbt)
Lunghezza35,4 mm
Temperatura minima0 °C
Coloreargento
Connessione 26
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio10 bar
Tipo di fluidoaria compressa
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
Codice doganale73079980
€ 4,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione