RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853166

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO DI RIDUZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853166
Rubix:170000000535627
EAN:3660338093388
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853166

Riepilogo info tecniche

Connessione 14
Materialepolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853166


Giunto diritto di unione-riduzione tubo 6 mm - 4 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 14
Materialepolimero
Lunghezza31 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 26
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica4 mm
3,77 IVA esclusa
/ Unità
4,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione