00983632-ARTICOLO KQ2R06-12A

KQ2R, Riduttore plug-in one-touch

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2R06-12A
Rubix:999221025048072
Produttore:00983632
EAN:3618036052534
00983632-ARTICOLO KQ2R06-12A

Riepilogo info tecniche

Connessione 1ø6 mm
Materialepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983632-ARTICOLO KQ2R06-12A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Riduttore a innesto.
-Diametro del tubo applicabile: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
Raccordo applicabile: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Diametro del tubo applicabile: ø 6
Raccordo applicabile: ø 12
Pulsante di rilascio: Tipo rotondo

Punti di forza

Montaggio/smontaggio rapido.

Applicazioni

Per vuoto e aria compressa. Adatto anche all'acqua.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Connessione 1ø6 mm
Materialepolipropilene
Lunghezza35,7 mm
Temperatura minima-5 °C
Coloregrigio
Connessione 2ø12 mm
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica12 mm
3,18 IVA esclusa
/ Unità
3,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione