RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883883

Raccordo a T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883883
Rubix:999191000050379
EAN:3660338372889
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883883

Riepilogo info tecniche

Connessione 112
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883883


Tee uguale: 3 uscite identiche

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 112
Materialeottone nichelato
Lunghezza53 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 212
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Diametro esterno del tubo metrica12 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica12 mm
8,41 IVA esclusa
/ Unità
10,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione