130624-CONNETTORE A INNESTO QS-12H-8

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-12H-8
Rubix:160000000581174
Produttore:130624
EAN:4052568023812
130624-CONNETTORE A INNESTO QS-12H-8

Riepilogo info tecniche

Connessione 112
Materialepolibutilene tereftalato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130624-CONNETTORE A INNESTO QS-12H-8


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x16x16 mm
Peso7 g
Connessione 112
Materialepolibutilene tereftalato
Temperatura minima-10 °C
Connessione 28
Temperatura massima80 °C
Diametro esterno del tubo metrica12 mm
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
5,82 IVA esclusa
/ Unità
7,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore