RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 883939

Raccordo con riduzione agganciabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883939
Rubix:999191000050331
EAN:3660338373350
RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 883939

Riepilogo info tecniche

Connessione 18
Materialeottone placcato al nichel
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 883939


Giunto di riduzione a scatto
questo raccordo si monta in un altro raccordo istantaneo, come un singolo tubo.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 18
Materialeottone placcato al nichel
Lunghezza38 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 28
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica10 mm
1,87 IVA esclusa
/ Unità
2,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore