RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 883937

Raccordo con riduzione agganciabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883937
Rubix:999191000050333
EAN:3660338373336
RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 883937

Riepilogo info tecniche

Connessione 18
Materialeottone placcato al nichel
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 883937


Giunto di riduzione a scatto
questo raccordo si monta in un altro raccordo istantaneo, come un singolo tubo.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 18
Materialeottone placcato al nichel
Lunghezza34 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 26
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
1,76 IVA esclusa
/ Unità
2,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione