186103-RACCORDO A INNESTO QS-G3/8-12

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-G3/8-12
Rubix:160000000587682
Produttore:186103
EAN:4052568039189
186103-RACCORDO A INNESTO QS-G3/8-12

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 3/8 in
Materialeottone (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (acciaio); acciaio inossidabile ad alta lega (griffa di fermo del tubo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186103-RACCORDO A INNESTO QS-G3/8-12


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x70x20 mm
Peso39 g
Connessione 1g 3/8 in
Materialeottone (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (acciaio); acciaio inossidabile ad alta lega (griffa di fermo del tubo)
Temperatura minima-10 °C
Connessione 212 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineTW
Codice doganale74199990
3,47 IVA esclusa
/ Unità
4,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore