RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883881

Raccordo a T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883881
Rubix:999191000050381
EAN:3660338372865
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883881

Riepilogo info tecniche

Connessione 18
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883881


Tee uguale: 3 uscite identiche

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 18
Materialeottone nichelato
Lunghezza45 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 28
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica8 mm
4,84 IVA esclusa
/ Unità
5,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione