RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 853177

RACCORDO A GOMITO 90° CON CODOLO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853177
Rubix:170000000535636
EAN:3660338093470
RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 853177

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 853177


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza36,4 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 26
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
€ 2,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione