RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 858819

RACCORDO A GOMITO INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:858819
Rubix:170000000537134
EAN:3660338138898
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 858819

Riepilogo info tecniche

Connessione 116
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 858819


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 116
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza32,5 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 216
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica16 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica16 mm
€ 9,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione