164980-RACCORDO A INNESTO QS-1/4-12

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-1/4-12
Rubix:160000000586164
Produttore:164980
EAN:4052568036997
164980-RACCORDO A INNESTO QS-1/4-12

Riepilogo info tecniche

Connessione 1r 1/4 in
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 164980-RACCORDO A INNESTO QS-1/4-12


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x20x20 mm
Peso43,6 g
Connessione 1r 1/4 in
Materialeottone nichelato
Temperatura minima-10 °C
Connessione 212 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
2,74 IVA esclusa
/ Unità
3,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione