RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 883935

Raccordo con riduzione agganciabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883935
Rubix:999191000050335
EAN:3660338373312
RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 883935

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialeottone placcato al nichel
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 883935


Giunto di riduzione a scatto
questo raccordo si monta in un altro raccordo istantaneo, come un singolo tubo.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialeottone placcato al nichel
Lunghezza29,5 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 24
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica4 mm
1,60 IVA esclusa
/ Unità
1,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione