TAPPO PER RACCORDO AD INNESTO RAPIDO 859009

Tappo in poliammide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859009
Rubix:170000000537306
EAN:3660338140617
TAPPO PER RACCORDO AD INNESTO RAPIDO 859009

Riepilogo info tecniche

Connessione 18
Materialepoliammide
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPPO PER RACCORDO AD INNESTO RAPIDO 859009


Destinato a chiudere il passaggio del fluido su qualsiasi accoppiamento con un tappo

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 18
Materialepoliammide
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
0,76 IVA esclusa
/ Unità
0,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione