54-7540-0400 7540 4

Raccordo a T 7540

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:7540 4
Rubix:170000000471308
Produttore:7540-4
54-7540-0400 7540 4

Riepilogo info tecniche

Connessione 14
Materialetecnopolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 54-7540-0400 7540 4


Materiali : corpo in tecnopolimero, inserto in ottone, morsetto in ottone nichelato, O-ring in NBR
Collegamento : Gas cilindrico ISO-228 ( BSP )
Pressione : min. - 0,9 bar, max. 16 bar ( vedere il tubo )
Tubo utilizzato : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diametro : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluido : Aria compressa
Temperatura : -20° - 60°C ( vedere le caratteristiche del tubo utilizzato )

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 14
Materialetecnopolimero
Lunghezza33 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 24
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio16 bar
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica4 mm
2,16 IVA esclusa
/ Unità
2,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione