Riferimenti
SMC:KQ2H08-10A
Rubix:999180300036183
Produttore:00981581
EAN:3618036063202

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | tube ø 8 mm (plug-in) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00981581-ONE TOUCH FITTING KQ2H08-10A
SMC investe continuamente in ricerca e sviluppo per perfezionare e migliorare le prestazioni e la funzionalità dei propri prodotti e per sviluppare nuove innovazioni che consentano di ottenere risparmi energetici e vantaggi competitivi per i propri clienti. Un buon esempio è il nostro nuovo KQ2, raccordo per uso generale, che richiede fino al 30% in meno di forza per inserire e sigillare un tubo e il 20% in meno di resistenza per rimuoverlo. Questo rende i raccordi ancora più veloci e facili da assemblare, con conseguente riduzione dei costi di manodopera. Oltre alle soluzioni compatte e leggere della gamma esistente, la nuova Serie KQ2 offre dimensioni ulteriormente ridotte per gli spazi ristretti, con larghezze ridotte fino al 23% e un'altezza ridotta fino al 24%, rendendo i raccordi complessivamente più leggeri del 57% rispetto ai modelli precedenti. La Serie KQ2 dispone inoltre di due materiali per la filettatura, Ottone e Ottone e nichelatura, e di due tipi di guarnizioni, con design a tenuta o a guarnizione, che consentono di ripetere le tubazioni e di prevenire la contaminazione nel caso della guarnizione. Inoltre, la serie KQ2 offre diversi tipi di filettatura: M, R, NPT, UNF e Uni, oltre a una gamma completa di diametri che vanno dal Ø2 mm, in grado di garantire un risparmio d'aria nelle applicazioni a basso flusso, fino al Ø16 mm, per migliorare i tempi di ciclo nelle applicazioni ad alto flusso.
KQ2H, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio diritto di riduzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Connessione 1 | tube ø 8 mm (plug-in) |
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 30,8 mm |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Colore | grigio |
| Connessione 2 | tube ø 10 mm (plug-in) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 8 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 10 mm |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione