RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 858825

RACCORDO A Y INTERMEDIO DI RIDUZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:858825
Rubix:170000000537140
EAN:3660338138959
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 858825

Riepilogo info tecniche

Connessione 112
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 858825


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 112
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza56,3 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 216
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica16 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica12 mm
20,21 IVA esclusa
/ Unità
24,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione