Riferimenti
Camozzi:3033 3/8
Rubix:170000000469909
Produttore:3033 3/8


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | g3/8 |
|---|---|
| Materiale | alluminio anodizzato |
Dettagli del prodotto : 50-3033-0058 3033 3/8
50-3033-0058 3033 3/8
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g3/8 |
|---|---|
| Materiale | alluminio anodizzato |
| Lunghezza | 40 mm |
| Colore | argento |
| Connessione 2 | g3/8 |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Pressione di esercizio | 80 bar |
| Tipo di fluido | aria compressa o altri fluidi a bassa pressione |
| Codice doganale | 76090000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione