153009-RACCORDO A INNESTO QS-3/8-12

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-3/8-12
Rubix:160000000582399
Produttore:153009
EAN:4052568031176
153009-RACCORDO A INNESTO QS-3/8-12

Riepilogo info tecniche

Connessione 1r 3/8 in
Materialeottone placcato al nickel
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153009-RACCORDO A INNESTO QS-3/8-12


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x70x20 mm
Peso35,9 g
Connessione 1r 3/8 in
Materialeottone placcato al nickel
Temperatura minima-10 °C
Connessione 212 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
3,11 IVA esclusa
/ Unità
3,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore