RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 853358

PASSAPARETE DRITTO INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853358
Rubix:170000000535770
EAN:3660338095061
RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 853358

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialepolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 853358


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 Kpa

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialepolimero
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 26
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
3,95 IVA esclusa
/ Unità
4,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione