RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840765

Raccordo a T NSF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:840765
Rubix:170000000534070
EAN:3660338061301
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840765

Riepilogo info tecniche

Connessione 112
Materialeottone placcato al nichel per uso alimentare
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840765


Tee uguale
Collegare 3 tubi dello stesso diametro

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 112
Materialeottone placcato al nichel per uso alimentare
Lunghezza61 mm
Temperatura minima-15 °C
Coloreargento
Connessione 212
Temperatura massima200 °C
Pressione di esercizio20 bar
Diametro esterno del tubo metrica12 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica12 mm
10,76 IVA esclusa
/ Unità
13,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione