Riferimenti
SMC:KQ2L16-00A
Rubix:999221025047889
Produttore:00981614
EAN:3618036055207

Documenti
Dettagli del prodotto : 00981614-ARTICOLO KQ2L16-00A
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2L*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio a gomito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Connessione 1 | 16 |
| Materiale | c3604;pbt;pp |
| Lunghezza | 23,8 mm |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Colore | bianco |
| Connessione 2 | 16 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipo di fluido | aria;acqua |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore