Riferimenti
Camozzi:6580 12-10
Rubix:999180400086332
Produttore:6580 12-10

Dettagli del prodotto : 50-6580-1210 6580 12-10
Materiali : Corpo e anello di presa in ottone OT nichelato - O-ring NBR - anello di tenuta PTFE / NBR / PA
Collegamento : Serie 6000 micro : M3 - M5 - M7 - G1//8 - G1//4 - Serie 6000 : Filettatura gas conica ISO 7 ( BSPT ) Filettatura gas cilindrica ISO 228 ( BSP )
Pressione : min -0,8 max 16 bar ( voir tube )
Tubo utilizzato : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diametro Serie 6000 micro : ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm / Serie 6000 : ø 4 - 5 -6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16mm
Fluido : Aria compressa
Temperatura : Serie 6000 micro : -10 - 80°C ( voir caractéristiques du tube utilisé ) / Serie 6000 : -20 - 80°C ( voir caractéristiques du tube utilisé )
Collegamento : Serie 6000 micro : M3 - M5 - M7 - G1//8 - G1//4 - Serie 6000 : Filettatura gas conica ISO 7 ( BSPT ) Filettatura gas cilindrica ISO 228 ( BSP )
Pressione : min -0,8 max 16 bar ( voir tube )
Tubo utilizzato : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diametro Serie 6000 micro : ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm / Serie 6000 : ø 4 - 5 -6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16mm
Fluido : Aria compressa
Temperatura : Serie 6000 micro : -10 - 80°C ( voir caractéristiques du tube utilisé ) / Serie 6000 : -20 - 80°C ( voir caractéristiques du tube utilisé )
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 12 |
|---|---|
| Materiale | ottone |
| Lunghezza | 40,5 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Colore | argento |
| Connessione 2 | 10 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 12 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
