186098-RACCORDO A INNESTO QS-G1/8-8

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-G1/8-8
Rubix:160000000587677
Produttore:186098
EAN:4052568014599
186098-RACCORDO A INNESTO QS-G1/8-8

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 1/8 in
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186098-RACCORDO A INNESTO QS-G1/8-8


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 1/8 in
Materialeottone nichelato
Temperatura minima-10 °C
Connessione 28 mm
Temperatura massima80 °C
2,15 IVA esclusa
/ Unità
2,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione