MANOMETRO 867646

Manometro in glicerina-cassa inox-attacco radiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:867646
Rubix:999180200040372
EAN:3660338215995
MANOMETRO 867646

Riepilogo info tecniche

Connessione 11/4
Materialeinox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 867646


Manometri con alloggiamento in inox e tubo di Bourdon in ottone
Raccordo 1/4"
Diametro 63 mm
La glicerina permette di frenare l'ago in uso dinamico

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/4
Materialeinox
Lunghezza29 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 2g1/4 b
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio2,5 bar
Diametro esterno del tubo metrica63 mm
17,46 IVA esclusa
/ Unità
21,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione