00981576-ONE TOUCH FITTING KQ2H06-08A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2H06-08A
Rubix:999180300036182
Produttore:00981576
EAN:3618036064278
00981576-ONE TOUCH FITTING KQ2H06-08A

Riepilogo info tecniche

Connessione 1plug-in for ø 6 mm tube
Materialepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00981576-ONE TOUCH FITTING KQ2H06-08A


SMC investe continuamente in ricerca e sviluppo per perfezionare e migliorare le prestazioni e la funzionalità dei propri prodotti e per sviluppare nuove innovazioni che consentano di ottenere risparmi energetici e vantaggi competitivi per i propri clienti. Un buon esempio è il nostro nuovo KQ2, raccordo per uso generale, che richiede fino al 30% in meno di forza per inserire e sigillare un tubo e il 20% in meno di resistenza per rimuoverlo. Questo rende i raccordi ancora più veloci e facili da assemblare, con conseguente riduzione dei costi di manodopera. Oltre alle soluzioni compatte e leggere della gamma esistente, la nuova Serie KQ2 offre dimensioni ulteriormente ridotte per gli spazi ristretti, con larghezze ridotte fino al 23% e un'altezza ridotta fino al 24%, rendendo i raccordi complessivamente più leggeri del 57% rispetto ai modelli precedenti. La Serie KQ2 dispone inoltre di due materiali per la filettatura, Ottone e Ottone e nichelatura, e di due tipi di guarnizioni, con design a tenuta o a guarnizione, che consentono di ripetere le tubazioni e di prevenire la contaminazione nel caso della guarnizione. Inoltre, la serie KQ2 offre diversi tipi di filettatura: M, R, NPT, UNF e Uni, oltre a una gamma completa di diametri che vanno dal Ø2 mm, in grado di garantire un risparmio d'aria nelle applicazioni a basso flusso, fino al Ø16 mm, per migliorare i tempi di ciclo nelle applicazioni ad alto flusso.
KQ2H, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio diritto di riduzione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3 g
Connessione 1plug-in for ø 6 mm tube
Materialepolipropilene
Lunghezza28,5 mm
Temperatura minima-5 °C
Connessione 2plug-in for ø 8 mm tube
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica8 mm
Codice doganale39174000
4,57 IVA esclusa
/ Unità
5,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore