RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 883896

Raccordo a Y

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883896
Rubix:999191000050369
EAN:3660338372988
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 883896

Riepilogo info tecniche

Connessione 14
Materialeottone placcato al nichel
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 883896


Collegare 3 tubi di diametro identico

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 14
Materialeottone placcato al nichel
Lunghezza33 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 24
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica4 mm
5,81 IVA esclusa
/ Unità
7,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore