50-6580-0500 6580 5

Raccordo a unione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:6580 5
Rubix:170000000470392
Produttore:6580 5
50-6580-0500 6580 5

Riepilogo info tecniche

Connessione 19,4
Materialeottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-6580-0500 6580 5


Raccordi push-in Mod. 6580 per collegamento tubo-tubo. Le versioni per tubi da 4 a 8 mm sono fornite in multipli di 10. Le versioni per tubi da 10 a 14 mm sono fornite in multipli di 5.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 19,4
Materialeottone
Lunghezza31 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 29,4
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Tipo di fluidoaria compressa
Diametro esterno del tubo metrica5 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica5 mm
Codice doganale74122000
1,65 IVA esclusa
/ Unità
2,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione