RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 883906
Raccordo dritto uguale o con riduzione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:883906
Rubix:999191000050360
EAN:3660338373077


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 10 |
|---|---|
| Materiale | ottone placcato al nichel |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 883906
Giunzioni uguali e diseguali
Per collegare 2 tubi di diametro uguale o diverso
Per collegare 2 tubi di diametro uguale o diverso
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 10 |
|---|---|
| Materiale | ottone placcato al nichel |
| Lunghezza | 39 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Colore | argento |
| Connessione 2 | 10 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 10 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione