RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 858824

RACCORDO A Y INTERMEDIO DI RIDUZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:858824
Rubix:170000000537139
EAN:3660338138942
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 858824

Riepilogo info tecniche

Connessione 110
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 858824


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 110
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza51,4 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 212
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica12 mm
€ 10,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione