RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 840787

Raccordo dritto NSF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:840787
Rubix:170000000534089
EAN:3660338061110
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 840787

Riepilogo info tecniche

Connessione 112
Materialeottone placcato al nichel per uso alimentare
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 840787


Raccordo diritto
Consente il collegamento di 2 tubi con diametri uguali o diversi

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 112
Materialeottone placcato al nichel per uso alimentare
Lunghezza20,5 mm
Temperatura minima-15 °C
Coloreargento
Connessione 212
Temperatura massima200 °C
Pressione di esercizio20 bar
Diametro esterno del tubo metrica12 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica12 mm
6,43 IVA esclusa
/ Unità
7,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione