RACCORDO ISTANTANEO 00001255 KQ2P-08

Tappo diam. 8 mm

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2P-08
Rubix:999180300036721
Produttore:00001255
EAN:3618036052886
RACCORDO ISTANTANEO 00001255 KQ2P-08

Riepilogo info tecniche

Connessione 18
Materialec3604;pbt;pp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO ISTANTANEO 00001255 KQ2P-08


SMC lancia una nuova gamma di raccordi migliorati: la serie KQ2. Con oltre 50 corpi, la nuova serie KQ2 offre soluzioni altamente flessibili. Ora include la serie KJ di raccordi in miniatura. L'inserimento e la sigillatura di un tubo richiedono ora fino al 30% in meno di forza e offrono il 20% in meno di resistenza per la rimozione, consentendo un accoppiamento più rapido e semplice. La nuova serie KQ2 si caratterizza anche per le sue dimensioni ridotte - larghezza e altezza fino al 23% - consentendo di ottenere raccordi più leggeri del 57% rispetto ai modelli precedenti. Sono disponibili due materiali di filettatura in ottone o ottone e nichel e due tipi di giunti per connessioni ripetute e per non contaminare la guarnizione. Inoltre, la serie KQ2 offre diversi tipi di filettature M, R, NPT, UNF e Uni, oltre a una gamma completa di diametri da Ø2 mm per applicazioni a bassa velocità e fino a Ø16 mm per applicazioni ad alta velocità.
RACCORDO ISTANTANEO 00001255 KQ2P-08

Punti di forza

Quick assembly/disassembly.

Applicazioni

For vacuum and compressed air. Also suitable for water.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x39x10 mm
Peso2 g
Connessione 18
Materialec3604;pbt;pp
Lunghezza10 mm
Temperatura minima-5 °C
Colorebianco
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
0,92 IVA esclusa
/ Unità
1,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore