Riferimenti
Camozzi:6900 10
Rubix:170000000470554
Produttore:6900 10

Dettagli del prodotto : 50-6900-1000 6900 10
Tappo di otturazione 6900
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 10 |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero |
| Lunghezza | 37 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Pressione di esercizio | 14 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 10 mm |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione