00981568-ARTICOLO KQ2E10-00N

Raccordi KQ2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2E10-00N
Rubix:999221025047861
Produttore:00981568
EAN:3618036067743
00981568-ARTICOLO KQ2E10-00N

Riepilogo info tecniche

Connessione 110 mm
Materialeottone nichelato chimicamente
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00981568-ARTICOLO KQ2E10-00N


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2E*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Passaparete intermedio

Punti di forza

Montaggio/smontaggio rapido.

Applicazioni

Per il vuoto e l'aria compressa. Adatto anche all'acqua.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Connessione 110 mm
Materialeottone nichelato chimicamente
Lunghezza28 mm
Temperatura minima-5 °C
Coloreargento
Connessione 210 mm
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio10 bar
Tipo di fluidoaria, acqua
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica10 mm
11,24 IVA esclusa
/ Unità
13,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione