RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840762

Raccordo a T NSF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:840762
Rubix:170000000534067
EAN:3660338061271
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840762

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840762


Tee uguale
Collegare 3 tubi dello stesso diametro

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialeottone nichelato
Lunghezza42 mm
Temperatura minima-15 °C
Coloreargento
Connessione 26
Temperatura massima200 °C
Pressione di esercizio20 bar
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
5,85 IVA esclusa
/ Unità
7,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione