Riferimenti
SMC:KQ2T10-08A
Rubix:999221025048091
Produttore:00983677
EAN:3618036048193

Documenti
Dettagli del prodotto : 00983677-ARTICOLO KQ2T10-08A
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2T, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio a T di riduzione (A<B)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 |
| Materiale | c3604;pbt;pp |
| Lunghezza | 39 mm |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Connessione 2 | 8 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipo di fluido | aria;acqua |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione