RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 853180

RACCORDO A T INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853180
Rubix:170000000535638
EAN:3660338093494
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 853180

Riepilogo info tecniche

Connessione 14
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 853180


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 14
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza18,5 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 24
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica4 mm
€ 4,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore