00981627-ARTICOLO KQ2R08-12A
KQ2R, Riduttore plug-in one-touch
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:KQ2R08-12A
Rubix:999221025047893
Produttore:KQ2R08-12A
EAN:3618036052466

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | plug-in ø 8 mm |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00981627-ARTICOLO KQ2R08-12A
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Riduttore a innesto.
-Diametro del tubo applicabile: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
Raccordo applicabile: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Diametro del tubo applicabile: ø 8
Raccordo applicabile: ø 12
Pulsante di rilascio: Tipo rotondo
-Diametro del tubo applicabile: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
Raccordo applicabile: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Diametro del tubo applicabile: ø 8
Raccordo applicabile: ø 12
Pulsante di rilascio: Tipo rotondo
Punti di forza
Montaggio/smontaggio rapido.
Applicazioni
Per vuoto e aria compressa. Adatto anche all'acqua.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Connessione 1 | plug-in ø 8 mm |
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 36,5 mm |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Colore | bianco |
| Connessione 2 | plug-in ø 12 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 8 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 12 mm |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione