Riferimenti
Camozzi:6900 8
Rubix:170000000470553
Produttore:6900 8

Dettagli del prodotto : 50-6900-0800 6900 8
Tappo d'otturazione 6900
50-6900-0800 6900 8
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 8 |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero |
| Lunghezza | 34,5 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 8 mm |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione