153008-RACCORDO A INNESTO QS-3/8-10

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-3/8-10
Rubix:160000000582398
Produttore:153008
EAN:4052568010959
153008-RACCORDO A INNESTO QS-3/8-10

Riepilogo info tecniche

Connessione 1r 3/8 in
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153008-RACCORDO A INNESTO QS-3/8-10


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26 g
Connessione 1r 3/8 in
Materialeottone nichelato
Temperatura minima-10 °C
Connessione 210 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
2,57 IVA esclusa
/ Unità
3,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore