190646-RACCORDO A INNESTO QS-1/2-10

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-1/2-10
Rubix:160000000589133
Produttore:190646
EAN:4052568042813
190646-RACCORDO A INNESTO QS-1/2-10

Riepilogo info tecniche

Connessione 1r 1/2 in
Materialeottone placcato al nickel
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 190646-RACCORDO A INNESTO QS-1/2-10


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x30x20 mm
Peso50,5 g
Connessione 1r 1/2 in
Materialeottone placcato al nickel
Temperatura minima-10 °C
Connessione 210 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 3,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione