RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 840783

Raccordo dritto NSF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:840783
Rubix:170000000534085
EAN:3660338061073
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 840783

Riepilogo info tecniche

Connessione 14
Materialeottone placcato al nichel per uso alimentare
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 840783


Raccordo diritto
Consente il collegamento di 2 tubi con diametri uguali o diversi

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 14
Materialeottone placcato al nichel per uso alimentare
Lunghezza30,5 mm
Temperatura minima-15 °C
Coloreargento
Connessione 24
Temperatura massima200 °C
Pressione di esercizio20 bar
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica4 mm
3,42 IVA esclusa
/ Unità
4,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione